Nutmutter, KMTA Serie, M 140x3, 180 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 744.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 804.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KMTA
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 140x3
Außendurchmesser
180 mm
B
32 mm
b
32 mm