Nutmutter, KMP Serie, M 85x2, 110 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 195.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 211.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 85x2
Außendurchmesser
110 mm
B
18 mm
b
18 mm
M
8 mm