Eriks

Nutmutter, KMP Serie, M 70x2, 92 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588135
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 149.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 70x2
Außendurchmesser
92 mm
B
15 mm
b
15 mm
M
8 mm