Eriks

Nutmutter, KMP Serie, M 65x2, 85 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588134
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 65x2
Außendurchmesser
85 mm
B
15 mm
b
15 mm
M
7 mm