Nutmutter, KMP Serie, M 40x1,5, 58 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 40x1.5
Außendurchmesser
58 mm
B
11 mm
b
11 mm
M
6 mm