Nutmutter, KMP Serie, M 35x1,5, 52 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588128
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 35x1.5
Außendurchmesser
52 mm
B
9 mm
b
9 mm
M
5 mm