Nutmutter, KMP Serie, M 25x1,5, 38 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 25x1.5
Außendurchmesser
38 mm
B
9 mm
b
9 mm
M
5 mm