Nutmutter, KMP Serie, M 160x3, 210 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588144
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 420.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 454.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 160x3
Außendurchmesser
210 mm
B
32 mm
b
32 mm
M
16 mm