Nutmutter, KMP Serie, M 15x1, 25 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588123
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 15x1
Außendurchmesser
25 mm
B
9 mm
b
9 mm
M
4 mm