Nutmutter, KML Serie, M 200x3, 240 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 685.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 740.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 200x3
Außendurchmesser
240 mm
B
29 mm
b
29 mm
M
18 mm