Eriks

Nutmutter, KML Serie, M 150x2, 180 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:13869916
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 313.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 338.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 150x2
Außendurchmesser
180 mm
B
24 mm
b
24 mm
M
14 mm