Nutmutter, KM Serie, M 65x1,5, 85 mm Außendurchmesser, 12 mm Dicke

  • ERIKS:14588084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 65x1.5
Außendurchmesser
85 mm
B
12 mm
M
7 mm