Nutmutter, KM Serie, M 60x1,5, 80 mm Außendurchmesser, 11 mm Dicke

  • ERIKS:14588083
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 60x1.5
Außendurchmesser
80 mm
B
11 mm
M
7 mm