Nutmutter, KM Serie, M 55x1,5, 75 mm Außendurchmesser, 11 mm Dicke

  • ERIKS:14588082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 55x1.5
Außendurchmesser
75 mm
B
11 mm
M
7 mm