Nutmutter, KM Serie, 7,472"x8F, 240 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588176
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 247.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 267.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
7.472x8"
Außendurchmesser
240 mm
B
28 mm
b
28 mm
M
18 mm