Nutmutter, KM-Serie, 7,066"x8F, 230 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 225.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 243.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
7.066x8"
Außendurchmesser
230 mm
B
27 mm
b
27 mm
M
18 mm