Nutmutter, KM-Serie, 6,659"x8F, 220 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588174
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 199.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 215.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
6.659x8"
Außendurchmesser
220 mm
B
26 mm
b
26 mm
M
16 mm