Nutmutter, KM Serie, 5,888"x12F, 195 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588172
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
5.888x12"
Außendurchmesser
195 mm
B
24 mm
b
24 mm
M
14 mm