Nutmutter, KM Serie, 4,716"x12F, 155 mm Außendurchmesser, 20 mm Dicke

  • ERIKS:14588169
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
4.716"x12F
Außendurchmesser
155 mm
B
20 mm
M
12 mm