Nutmutter, KM Serie, 4,325"x12F, 145 mm Außendurchmesser, 19 mm Dicke

  • ERIKS:14588168
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
4.325"x12F
Außendurchmesser
145 mm
B
19 mm
M
12 mm