Nutmutter, KM-Serie, 4,122"x12F, 140 mm Außendurchmesser, 18 mm Dicke

  • ERIKS:14588167
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
4.122"x12F
Außendurchmesser
140 mm
B
18 mm
M
12 mm