Nutmutter, KM Serie, 3,918"x12F, 130 mm Außendurchmesser, 18 mm Dicke

  • ERIKS:14588166
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
3.918"x12F
Außendurchmesser
130 mm
B
18 mm
M
10 mm