Nutmutter, KM-Serie, 3,730"x12F, 125 mm Außendurchmesser, 17 mm Dicke

  • ERIKS:14588165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
3.730"x12F
Außendurchmesser
125 mm
B
17 mm
M
10 mm