Nutmutter, KM-Serie, 3,527"x12F, 120 mm Außendurchmesser, 16 mm Dicke

  • ERIKS:14588164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
3.527"x12F
Außendurchmesser
120 mm
B
16 mm
M
10 mm