Nutmutter, KM Serie, 3,340"x12F, 110 mm Außendurchmesser, 16 mm Dicke

  • ERIKS:14588163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
3.340"x12F
Außendurchmesser
110 mm
B
16 mm
M
8 mm