Nutmutter, KM-Serie, 3.137"x12F, 105 mm Außendurchmesser, 15 mm Dicke

  • ERIKS:14588162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
3.137"x12F
Außendurchmesser
105 mm
B
15 mm
M
8 mm