Nutmutter, KM Serie, 2,933"x12F, 98 mm Außendurchmesser, 13 mm Dicke

  • ERIKS:14588161
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
2.933"x12F
Außendurchmesser
98 mm
B
13 mm
M
8 mm