Nutmutter, KM Serie, 2,751"x18F, 92 mm Außendurchmesser, 12 mm Dicke

  • ERIKS:14588160
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
2.751"x18F
Außendurchmesser
92 mm
B
12 mm
M
8 mm