Nutmutter, KM-Serie, 2,360"x18F, 80 mm Außendurchmesser, 11 mm Dicke

  • ERIKS:14588158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
2.360"x18F
Außendurchmesser
80 mm
B
11 mm
M
7 mm