Nutmutter, KM-Serie, 2,157"x18F, 75 mm Außendurchmesser, 11 mm Dicke

  • ERIKS:14588157
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
2.157"x18F
Außendurchmesser
75 mm
B
11 mm
M
7 mm