Nutmutter, KM Serie, 1,967"x18F, 70 mm Außendurchmesser, 11 mm Dicke

  • ERIKS:14588156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
1.967"x18F
Außendurchmesser
70 mm
B
11 mm
M
6 mm