Nutmutter, KM Serie, 1,767"x18F, 65 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
1.767x18"
Außendurchmesser
65 mm
B
10 mm
b
10 mm
M
6 mm