Nutmutter, KM Serie, 1,376"x18F, 52 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
1.376x18"
Außendurchmesser
52 mm
B
8 mm
b
8 mm
M
5 mm