Nutmutter, KM-Serie, 1,173"x18F, 45 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
1.173x18"
Außendurchmesser
45 mm
B
7 mm
b
7 mm
M
5 mm