Nutmutter, KM Serie, 0,969"x32F, 38 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588151
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
0.969x32"
Außendurchmesser
38 mm
B
7 mm
b
7 mm
M
5 mm