Nutmutter, KM-Serie, 0,664"x32F, 28 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588149
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
0.664x32"
Außendurchmesser
28 mm
B
5 mm
b
5 mm
M
4 mm