Nutmutter, KM-Serie, 0,586"x32F, 25 mm Außendurchmesser, 5 mm Dicke

  • ERIKS:14588148
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
0.586"x32F
Außendurchmesser
25 mm
B
5 mm
M
4 mm