Nutmutter, KM Serie, 0,469"x32F, 22 mm Außendurchmesser, 4 mm Dicke

  • ERIKS:14588147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
0.469"x32F
Außendurchmesser
22 mm
B
4 mm
M
3 mm