Nutmutter, KM-Serie, 0,391"x32F, 18 mm Außendurchmesser, 4 mm Dicke

  • ERIKS:14588146
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
0.391"x32F
Außendurchmesser
18 mm
B
4 mm
M
3 mm