Nutmutter KM 20

  • ERIKS:11552032
Image 1
Überblick

Diese Sicherungsmutter ist zum Befestigen von Lagern auf Wellen mit metrischem Gewinde ausgelegt. Sie verfügt über vier gleichmäßig angeordnete Nuten für den Zugang mit einem Schlüssel und erfordert eine Sicherungsscheibe für eine zuverlässige Befestigung. Die Einheit ist einfach zu montieren und zu demontieren, was die Wiederverwendung mit einer neuen Scheibe ermöglicht. Ihre Abmessungen gewährleisten die Kompatibilität mit Standardwellengrößen in industriellen Anwendungen.

Funktionen
  • Das metrische Gewinde sorgt für einen präzisen und sicheren Sitz auf kompatiblen Wellen, um Bewegungen zu verhindern.
  • Vier umlaufende Nuten ermöglichen ein einfaches Anziehen und Entfernen mit Standardwerkzeugen
  • Die Konstruktion von Sicherungsscheiben gewährleistet die Befestigungsintegrität bei Vibrationen oder dynamischen Belastungen
  • Wiederverwendbare Konstruktion verringert die Austauschhäufigkeit und senkt die Wartungskosten
  • Die 18-mm-Breite eignet sich für Hochleistungsanwendungen, ohne dass ein übermäßiger Wellenüberstand entsteht.
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Lagerbaugruppen auf metrischen Wellen für eine präzise axiale Positionierung verwendet
  • Ideal für Maschinen, die häufige Lagerjustierungen oder Wartungen erfordern
  • Kompatibel mit Schraubenschlüssel- und Sicherungsscheiben-Werkzeugsätzen in industriellen Umgebungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Lock Nuts
Gewindegröße
M 100x2
Außendurchmesser
130 mm
Breite
18 mm
d1
100 mm