Eriks

Nutmutter KM 13

  • ERIKS:11552061
Image 1
Überblick

Diese Sicherungsmutter mit metrischem Gewinde ist für die zuverlässige Lagerbefestigung auf einer Welle ausgelegt. Sie verfügt über vier gleichmäßig angeordnete Nuten für einen sicheren Eingriff des Hakenschlüssels und wird durch eine Scheibe gegen Lösen gesichert. Das Bauteil ist bei Unversehrtheit wiederverwendbar und ermöglicht eine effiziente Wartung. Die präzisen Abmessungen gewährleisten eine stabile und gleichbleibende Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Vier Nuten ermöglichen eine sichere Handhabung während der Installation und verringern das Risiko eines Abrutschens des Werkzeugs
  • Die Sicherungsscheibenmechanik verhindert unbeabsichtigtes Lösen und erhöht die Betriebssicherheit
  • Das metrische Gewinde gewährleistet die Kompatibilität mit standardisierten Industrieschäften und vereinfacht die Auswahl von Komponenten.
  • Wiederverwendbar mit einer neuen Sicherungsscheibe zur Unterstützung kosteneffizienter Wartungszyklen
  • Robuste Bauweise gewährleistet die Positionierung der Welle bei wechselnden Betriebsbelastungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Wälzlagern, die eine präzise Wellenpositionierung erfordern
  • Ideal für Geräte, die häufig montiert und demontiert werden müssen
  • Kompatibel mit metrischen Gewindewellensystemen in Industriemaschinen
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Lock Nuts
Gewindegröße
M 65x2
Außendurchmesser
85 mm
Breite
12 mm
d1
65 mm