Nutmutter KM 1

  • ERIKS:11551869
Image 1
Überblick

Diese Sicherungsmutter ist für die Befestigung von Wälzlagern auf Wellen unter Verwendung einer Sicherungsscheibe ausgelegt. Sie verfügt über ein metrisches Gewinde und vier gleichmäßig angeordnete Nuten für den Hakenschlüssel. Die Komponente gewährleistet eine stabile und zuverlässige Befestigung in industriellen Maschinen. Die Wiederverwendbarkeit hängt von der Unversehrtheit sowohl der Mutter als auch der Sicherungsscheibe ab. Die Montage und Demontage sind aufgrund der standardisierten Geometrie unkompliziert.

Funktionen
  • Das metrische Gewinde gewährleistet die Kompatibilität mit internationalen Lager- und Wellenstandards für einen reibungslosen Austausch
  • Gleichmäßig angeordnete Maulschlitze ermöglichen eine effiziente Montage und Demontage und verkürzen so die Wartungszeit
  • Ausgelegt für die Verwendung mit Sicherungsscheiben, um das Risiko unbeabsichtigten Lösens während des Betriebs zu minimieren
  • Wiederverwendbares Design verringert die Austauschhäufigkeit und die Gesamtkosten für den Nutzer
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Wälzlagern an industriellen Antriebswellen
  • Ideal für Montagearbeiten, die eine sichere und wiederholbare Verriegelung von Komponenten erfordern
  • Kompatibel mit Geräten, die metrische Gewindebefestigungssysteme verwenden
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Lock Nuts
Gewindegröße
M 12x1
Außendurchmesser
22 mm
Breite
4 mm