Diese Sicherungsmutter ist für die sichere axiale Positionierung von Lagern auf Wellen konzipiert. Sie verfügt über ein metrisches Gewinde und ist für die Verwendung mit einer Sicherungsscheibe vorgesehen, um ein Lösen zu verhindern. Das Produkt besitzt vier gleichmäßig angeordnete Nuten zur Aufnahme eines Hakenschlüssels und ermöglicht eine einfache Montage und Demontage in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Die robuste Ausführung gewährleistet eine zuverlässige Wiederverwendung in Kombination mit einer neuen Sicherungsscheibe.
Funktionen
Das metrische Gewinde gewährleistet eine präzise Passform bei kompatiblen Wellengrößen für eine sichere Befestigung
Vier Maulschlitze ermöglichen eine einfache Montage und Demontage in beengten Räumen
Wiederverwendbares Design mit neuer Sicherungsscheibe reduziert Ersatzkosten und Ausfallzeiten
Die Kompatibilität von Sicherungsscheiben verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen während des Betriebs
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit KM- und KML-Sicherungsmuttern zur Lagerbefestigung
Ideal für Wellen, die eine axiale Lagerpositionierung erfordern
Kompatibel mit Schraubenschlüsseln für Wartungsarbeiten