Nutmutter, HMZ Serie, M 190x3, 240 mm Außendurchmesser, 28 mm Dicke

  • ERIKS:14588484
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 479.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 518.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 190x3
Außendurchmesser
240 mm
B
28 mm