Nutmutter, HMZ Serie, M 180x3, 230 mm Außendurchmesser, 27 mm Dicke

  • ERIKS:14588483
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 437.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 473.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 180x3
Außendurchmesser
230 mm
B
27 mm