Nutmutter, HMZ Serie, M 160x3, 210 mm Außendurchmesser, 25 mm Dicke

  • ERIKS:14588480
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 387.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 419.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 160x3
Außendurchmesser
210 mm
B
25 mm