Nutmutter, HMZ Serie, M 150x2, 195 mm Außendurchmesser, 24 mm Dicke

  • ERIKS:14588478
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 356.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 385.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 150x2
Außendurchmesser
195 mm
B
24 mm