Nutmutter, HMZ Serie, M 140x2, 180 mm Außendurchmesser, 22 mm Dicke

  • ERIKS:14588476
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 341.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 369.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 140x2
Außendurchmesser
180 mm
B
22 mm