Nutmutter, HMZ Serie, M 135x2, 175 mm Außendurchmesser, 22 mm Dicke

  • ERIKS:14588475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 335.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 363.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 135x2
Außendurchmesser
175 mm
B
22 mm