Nutmutter, HMZ Serie, M 130x2, 165 mm Außendurchmesser, 21 mm Dicke

  • ERIKS:14588474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 329.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 356.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 130x2
Außendurchmesser
165 mm
B
21 mm